• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEP 950 G Plus Meuleuse droite

Réf.: 600627000
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600627000
EAN / GTIN 4007430258229
Réf. fabricant 600627000
Article hors catalogue L01750 45

Description

Description:

  • Couple de rotation élevé et forme compacte grâce au réducteur planétaire
  • Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante
  • Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
  • Flasque d'appui en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une longévité élevée de la machine
  • Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
  • Collier de serrage précis pour l'utilisation stationnaire
  • Cache de protection en caoutchouc amovible pour travailler confortablement et en toute sécurité
  • Design fin pour une prise en main parfaite
  • Pince de serrage de précision pour un centrage parfait des outils
  • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
  • La spécialiste : meuleuse maniable avec couple de rotation particulièrement élevé, idéale pour le ponçage de surfaces intérieures et extérieures avec des disques à lamelles (cf. accessoires)

    Équipement standard
  • Pince de serrage 6 mm, Cache en caoutchouc, Poignée supplémentaire, 1 clé plate

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 510 W
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 7200 /min
  • Poids sans câble: 1.7 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 2500 - 8700 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 950 W
  • Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 25 mm): 2.5 m/s²
  • Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 50 mm): 2.5 m/s²
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Alésage de la pince de serrage: 6 mm
  • Diamètre du collier de serrage: 43 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier