• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier avec plate-forme 45° deuxième main courante 14 marches

Réf.: 600514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600514
EAN / GTIN 4031405005143
Réf. fabricant 600514

Description

Description:

  • Escalier fixe avec plate-forme en aluminium et inclinaison de 45°
  • Largeurs de marchepied et de plate-forme : 600, 800 ou 1 000 mm
  • Profondeur de pas : 225 mm
  • Longueur de la plate-forme : 460 mm
  • La dernière marche est montée à la même hauteur que la plate-forme
  • Les versions escalier et plate-forme sont standard en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante et garde-corps simples Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés (hauteur : 1 100 mm) en standard
  • Garde-corps d'extrémité et deuxième main courante en option (requis pour un espacement des parois > 120 mm conformément à la norme DIN en ISO 14122-3)
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Pour les escaliers avec une largeur de marche de 800 ou 1 000 mm, un support central est nécessaire à partir d'une hauteur verticale de 3 300 mm (moyennant supplément ou sur place)
  • S'il n'y a pas de surfaces de contact ou de fixations sur le site, la fixation doit être effectuée via une console triangulaire
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Largeur: 50 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 14 niveaux