Gants de protection uvex phynomic foam Pointures 12

Réf.: 6005012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 12
Catégorie de protection Catégorie I
Type de gants gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6005012
EAN / GTIN 4048612046067
Réf. fabricant 6005012
Article hors catalogue L01690 276

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Gants de protection
  • Nom du produit: uvex phynomic foam
  • Type de produit: Gants d'assemblage
  • couleur de recherche (filtre): blanc/gris
  • Modèle: avec poignets tricot
  • Enduction: Mousse aqua-polymère
  • Pointures: 12
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyamide/Élasthanne