TAG N4MF IC830 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage, gorges et sciage dans les aciers alliés et inoxydables à des avances moyennes

Réf.: 6004960
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004960
EAN / GTIN 7291075325843
Réf. fabricant 6004960
Article hors catalogue L23930 191

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.25 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux MF
  • Rayon (RE) 0.25 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.22 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.07 mm/rev