PENTA 24-MT-0.05 IC908 Plaquettes pentagonales de précision rectifiées pour filetage extérieur avec profil partiel ISO à 60°

Réf.: 6004942
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6004942
EAN / GTIN 7291075322538
Réf. fabricant 6004942
Article hors catalogue L24080 16

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 3.5 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.25 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 80 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″