Clé mixte 12 points 80 mm

Réf.: 6004900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004900
EAN / GTIN 4010886600498
Réf. fabricant 6004900
Article hors catalogue L60160 2915

Description

Description:

Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 155 mm
  • Hauteur totale [mm]: 65 mm
  • Longueur totale [mm]: 860 mm
  • Poids [lbs]: 19,380 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 119,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 163 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 41 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 28 mm
  • Hauteur du coude 1: 63,5 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: 12 pans
  • Clé de serrage 1 [mm]: 80
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non