• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier avec plate-forme 45° largeur de marche 1000 mm 11 marches aluminium strié

Réf.: 600471
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600471
EAN / GTIN 4031405932234
Réf. fabricant 600471

Description

Description:

  • Escalier fixe avec plate-forme en aluminium et inclinaison de 45°
  • Largeur de marche et de plate-forme : 1000 mm
  • Longueur de la plate-forme : 460 mm
  • Dernier niveau (profondeur : 225 mm) montés à la même hauteur que la plate-forme (surface de roulement totale : 685 mm)
  • Les versions escalier et plate-forme sont standard en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante et garde-corps simples Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés (hauteur : 1 100 mm) en standard
  • Garde-corps avant disponible moyennant un coût supplémentaire
  • Deuxième main courante en option (requise pour une distance de paroi > 120 mm conformément à DIN en ISO 14122-3)
  • Extrémités inférieures des colonnes avec cornières de base robustes pour montage au sol
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Pour les escaliers avec une largeur de marche de 800 ou 1 000 mm, un support central est nécessaire à partir d'une hauteur verticale de 3 300 mm (moyennant supplément ou sur place)
  • S'il n'y a pas de surfaces de contact ou de fixations sur le site, la fixation doit être effectuée via une console triangulaire
  • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 3010 mm
  • Largeur extérieure : 1090 mm
  • Type de construction: 45°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Hauteur : 3390 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 2290 mm
  • Nombre de pas/échelons : 11 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 1000 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires