PENTA 24-14-NPT IC908 Plaquettes pentagonales de précision, rectifiées avec brise-copeau, profil complet pour filetages extérieurs NPT (National Pipe Threads).

Réf.: 6004686
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 6004686
EAN / GTIN 7291075322279
Réf. fabricant 6004686
Article hors catalogue L24080 199

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.09 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″