• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

DGN 6303JT IC908 Plaquettes réversibles pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, le tronçonnage de tubes, de pièces de petits diamètres et le parois mince

Réf.: 6004618
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004618
EAN / GTIN 7291075153774
Réf. fabricant 6004618
Article hors catalogue L23940 1537

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.35 mm, Largeur de coupe (CW) 6.35 mm, Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.35 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm