• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TAG N6.3JT IC908 Premier choix pour tronçonnage, gorges et sciage dans les matériaux doux

Réf.: 6004537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004537
EAN / GTIN 7291075213898
Réf. fabricant 6004537
Article hors catalogue L23930 56

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.34 mm, Largeur de coupe (CW) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux JT
  • Rayon (RE) 0.34 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 6.35 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.08 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :