TAG L2JS-6D IC830 Plaquettes de tronçonnage TANG-GRIP pour matières tendres, tubes, petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 6004443
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004443
EAN / GTIN 7291075217254
Réf. fabricant 6004443
Article hors catalogue L23930 397

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.02 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux JS
  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev