• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 34L300PB-6D IC908 Plaquette pentagonale pour le tronçonnage d’aciers à roulements et autres matières ductiles

Réf.: 6004430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 6004430
EAN / GTIN 7291075285109
Réf. fabricant 6004430
Article hors catalogue L24080 161

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9.5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PB
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 20 mm

Produits adaptés

Porte-outils :