Gants de protection uvex phynomic airLite A ESD Pointures 11

Réf.: 6003811
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Taille des gants 11
Catégorie de protection Catégorie I
Type de gants gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003811
EAN / GTIN 4048612063972
Réf. fabricant 6003811
Article hors catalogue L01690 142

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Gants de protection
  • Nom du produit: uvex phynomic airLite A ESD
  • Type de produit: Gants d'assemblage
  • couleur de recherche (filtre): noir/noir
  • Modèle: avec poignets tricot
  • Enduction: Revêtement aqua-polymère airLite
  • Pointures: 11
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyamide/Élasthanne/Carbone