• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier avec plate-forme 60° largeur de marche 600 mm 14 marches aluminium strié

Réf.: 600374
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600374
EAN / GTIN 4031405003743
Réf. fabricant 600374

Description

Description:

  • Escalier fixe avec plate-forme en aluminium avec une inclinaison de 60°
  • Largeur de marche et de plate-forme : 600 mm
  • Longueur de la plate-forme : 460 mm
  • Dernier niveau (profondeur : 225 mm) montés à la même hauteur que la plate-forme (surface de roulement totale : 685 mm)
  • Les versions escalier et plate-forme sont standard en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante et garde-corps simples Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés (hauteur : 1 100 mm) en standard
  • Une deuxième main courante conforme à la norme DIN en ISO 14122-3 est requise et disponible moyennant un supplément
  • Extrémités inférieures des colonnes avec cornières de base robustes pour montage au sol
  • Garde-corps avant disponible moyennant un coût supplémentaire
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Pour les escaliers avec une hauteur verticale de 3 000 mm, une plate-forme intermédiaire est nécessaire (moyennant un supplément)
  • S'il n'y a pas de surfaces de contact ou de fixations sur le site, la fixation doit être effectuée via une console triangulaire
  • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 2620 mm
  • Largeur extérieure : 690 mm
  • Type de construction: 60°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Hauteur : 4500 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 3400 mm
  • Nombre de pas/échelons : 14 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 600 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires