Gant de protection uvex Athletic C XP 60037 taille 8

Réf.: 6003708
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Référence article 6003708
    EAN / GTIN 4048612087152
    Réf. fabricant 6003708

    Description

    Description:

    Le uvex ATHLETIC C XP, dans un design confortable ″slim-fit″, permet un travail flexible avec un grand confort et une haute protection contre les coupures. Grâce à l'ajustement serré et ergonomique, les pièces peuvent être très bien ressenties et saisies. Le revêtement en micromousse finement structuré et à pores ouverts rend le gants très respirant, ce qui réduit la transpiration excessive. La courbure supplémentaire des renforts de pouce offre une durée de vie accrue, faisant du gant un produit particulièrement économique.