TAG N3JT IC830 Premier choix pour tronçonnage, gorges et sciage dans les matériaux doux

Réf.: 6003677
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6003677
    EAN / GTIN 7291075213782
    Réf. fabricant 6003677
    Article hors catalogue L23930 49

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3.05 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux JT
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 3.05 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :