TAG N6UT IC908 Plaquettes mono-coupe de tronçonnage, gorges et sciage à de faibles avances dans les aciers alliés Cr-Ni, les matériaux ductiles & les aciers bas carbone

Réf.: 6003665
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6003665
    EAN / GTIN 7291075275575
    Réf. fabricant 6003665
    Article hors catalogue L23930 350

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.85 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.85 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 6 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.22 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :