• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 34F247-0.20-22R IC908 Plaquettes pentagonales pour gorges frontales et dressage de face

Réf.: 6003658
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6003658
EAN / GTIN 7291075277210
Réf. fabricant 6003658
Article hors catalogue L24080 45

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.47 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 22 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.47 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev