PENTA 34F239-0.15-22L IC908 Plaquettes pentagonales pour gorges frontales et dressage de face

Réf.: 6003627
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6003627
EAN / GTIN 7291075277173
Réf. fabricant 6003627
Article hors catalogue L24080 146

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 22 mm
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev