• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 34N239C120 IC908 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour les gorges et le tronçonnage de matière dures, tenaces et les applications générales

Réf.: 6003605
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6003605
EAN / GTIN 7291075289633
Réf. fabricant 6003605
Article hors catalogue L24080 127

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev