PENTA 24R150Z06D IC1008 Plaquettes à 5 arêtes de coupes pour le tronçonnage de tubes, de petits diamètres et de pièces à parois minces

Réf.: 6003525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003525
EAN / GTIN 7291075220308
Réf. fabricant 6003525
Article hors catalogue L24080 105

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.06 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux Z
  • Rayon (RE) 0.06 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 10 mm

Produits adaptés

Porte-outils :