PENTA 24R200P06D IC1008 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour le tronçonnage de matériaux doux, de pièces de petit diamètre ou à parois minces

Réf.: 6003388
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 6003388
EAN / GTIN 7291075331394
Réf. fabricant 6003388
Article hors catalogue L24080 103

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.05 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 12 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 12.6 mm