TRI 16RK-1.2-0.05 IC908 Plaquettes de fraisage de gorges et de rainures à trois coupes

Réf.: 6003363
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHAMSLIT
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6003363
    EAN / GTIN 7291075218268
    Réf. fabricant 6003363
    Article hors catalogue L24060 225

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.9 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 3

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout