• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant de protection uvex Athletic Lite DRY 60033 taille 8

Réf.: 6003308
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Catégorie de protection Catégorie I
Type de gants gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003308
EAN / GTIN 4048612106426
Réf. fabricant 6003308
Article hors catalogue L01690 392

Description

Description:

Le uvex Athletic Lite DRY gants de montage dans un design confortable ″slim-fit″, permet un travail précis avec un confort de port élevé. Grâce à l'ajustement serré et ergonomique, les pièces peuvent être très bien ressenties et saisies. Le revêtement en micromousse finement structuré et à pores ouverts rend le gants très respirant, ce qui réduit la transpiration excessive. Les picots en nitrile supplémentaires sur la paume de la main offrent une adhérence particulièrement bonne dans les zones de travail sèches et une résistance à l'abrasion et une durée de vie accrues, ce qui fait du gant un produit particulièrement économique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier