BH 18 LTX BL 16 Marteau sans fil

Réf.: 600324840
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600324840
EAN / GTIN 4061792191679
Réf. fabricant 600324840

Description

Description:

  • Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail
  • Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
  • Marteau perforateur avec 2 fonctions : perçage à percussion et perçage
  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
  • Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 16 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage: 68 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 20 mm
  • Poids avec batterie: 2 kg
  • Poids sans batterie: 1.6 kg
  • Perçage à percussion dans le béton: 12.7 m/s²
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 730 /min
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 1.3 J
  • Cadence de frappe max.: 5250 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Porte-outil: SDS-plus

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop