Coupe-tube MINI min.D.3mm-16mm

Réf.: 60032000
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
    Type de produit Coupe-tubes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 60032000
    EAN / GTIN 4018754329397
    Réf. fabricant 60032000
    Article hors catalogue L60010 7530

    Description

    Description:

    • Pour les tuyaux en cuivre, laiton et métal léger ainsi que pour les tuyaux en plastique dur et les tuyaux en acier à paroi mince
    • Couleur gris argent (RAL 9006)

    Caractéristique(s):

    • Profondeur de coupe max. mm: 2 mm
    • Diamètre du tube min (mm): 3 mm
    • Diamètre max. du tube (mm): 16 mm
    • Diamètre extérieur du tube (mm): 3-16 mm
    • Diamètre extérieur du tube (pouces): 1/8-5/8 ″
    • Longueur mm (L): 55 mm
    • Poids: 102 g