Deuxième main courante pour escalier 45° 16 marches

Réf.: 600316
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Main courante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 600316
    EAN / GTIN 4031405003163
    Réf. fabricant 600316

    Description

    Description:

    • Deuxième main courante requise pour les escaliers à 60° conformément à la norme DIN en ISO 14122-3

    Caractéristique(s):

    • Type de construction: 45°
    • Type de construction: 45°
    • Largeur: 50 mm
    • Diamètre: 40 mm
    • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Nombre de pas/échelons : 16 niveaux

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires