• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Deuxième main courante pour escalier 45° 13 marches

Réf.: 600313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Main courante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600313
EAN / GTIN 4031405933804
Réf. fabricant 600313

Description

Description:

  • Deuxième main courante requise pour les escaliers à 60° conformément à la norme DIN en ISO 14122-3

Caractéristique(s):

  • Type de construction: 45°
  • Type de construction: 45°
  • Largeur: 50 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 13 niveaux

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires