PENTA 24N050J004 IC1008 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, les tubes, les petites pièces et à parois mince.

Réf.: 6003088
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003088
EAN / GTIN 7291075151190
Réf. fabricant 6003088
Article hors catalogue L24080 18

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.04 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 0.5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.04 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 0.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :