DGL 3100JS-6D IC908 Plaquettes de tronçonnage réversibles pour matières tendres, tronçonnage de tubes, de petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 6003028
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003028
EAN / GTIN 7291075207507
Réf. fabricant 6003028
Article hors catalogue L23940 1704

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.02 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 3.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 20.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 20.6 mm