• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis dynamométrique ∙ 5 % ∙ Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) ∙ 170 mm ∙ 0.1 – 1.2

Réf.: 6002CT
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6002CT
EAN / GTIN 4000896023004
Réf. fabricant 6002CT
Article hors catalogue L60140 558

Description

Description:

Utilisation :
Vissages en plastique, raccordements dans des armoires de commande et la construction de maquettes
  • Précision ± 5 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
  • Pour embouts-tournevis (bits) avec entraînement à 6 pans extérieurs 6,3 = 14
  • Manœuvre des douilles (entraînement Carré intérieur 6,3 = 14″) avec adaptateur HAZET 2304
  • Manche en plastique
  • DIN EN ISO 6789
  • Sortie : Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 170 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg
  • Nm min.-max.: 0.1 – 1.2 Nm
  • Tolérance : 5 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 0.01 Nm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier