DGL 2200JS-15D IC308 Plaquettes de tronçonnage réversibles pour matières tendres, tronçonnage de tubes, de petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 6002755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6002755
    EAN / GTIN 7291075207354
    Réf. fabricant 6002755
    Article hors catalogue L23940 1376

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.02 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 2.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 20.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.02 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 2.2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 20.6 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :