• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant de protection uvex Athletic Lite 60027 taille 6

Réf.: 6002726
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Référence article 6002726
EAN / GTIN 4048612108949
Réf. fabricant 6002726
Article hors catalogue L01690 413

Description

Description:

Le nouveau uvex Athletic Lite gants de montage dans un design confortable ″slim-fit″, permet un travail précis avec un grand confort. Grâce à l'ajustement serré et ergonomique, les pièces peuvent être très bien ressenties et saisies. Le revêtement en micromousse finement structuré et à pores ouverts rend le gants très respirant, ce qui réduit la transpiration excessive. En tant que fabricant, nous vous proposons une gamme d’Equipements d’atelier innovante et vous conseillons jusque dans les moindres détails de la conception au montage en passant par la planification 3D. Travail sans fatigue tout au long de la journée.