• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier 45° largeur de marche 800 mm 4 marches aluminium strié

Réf.: 600264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Escaliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600264
EAN / GTIN 4031405931541
Réf. fabricant 600264

Description

Description:

  • Escalier fixe en aluminium avec inclinaison de 45°
  • Largeur de pas : 800 mm
  • Profondeur de pas : 225 mm
  • Version étagée de série en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante simple face Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés en standard (hauteur : 1 100 mm)
  • Deuxième main courante en option (requise pour une distance de paroi > 120 mm conformément à DIN en ISO 14122-3)
  • Pour les escaliers avec une largeur de marche de 800 ou 1 000 mm, un support central est nécessaire à partir d'une hauteur verticale de 3 300 mm (moyennant supplément ou sur place)
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Charge maximale : Charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 1058 mm
  • Type de construction: 45°
  • Type de construction: 45°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Hauteur : 1930 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 830 mm
  • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 800 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires