• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier 45° largeur de marche 600 mm 14 marches aluminium strié

Réf.: 600254
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Escaliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600254
EAN / GTIN 4031405002548
Réf. fabricant 600254

Description

Description:

  • Escalier fixe en aluminium avec inclinaison de 45°
  • Largeur de pas : 600 mm
  • Profondeur de pas : 225 mm
  • Version étagée de série en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante simple face Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés en standard (hauteur : 1 100 mm)
  • Deuxième main courante en option (requise pour une distance de paroi > 120 mm conformément à DIN en ISO 14122-3)
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Pour les escaliers avec une largeur de marche de 800 ou 1 000 mm, un support central est nécessaire à partir d'une hauteur verticale de 3 300 mm (moyennant supplément ou sur place)
  • Charge maximale : Charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 3179 mm
  • Type de construction: 45°
  • Type de construction: 45°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Hauteur : 4010 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 2910 mm
  • Nombre de pas/échelons : 14 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 600 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires