• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DGL 6303C-4D IC328 Plaquettes de tronçonnage réversibles, matières dures et applications difficiles.

Réf.: 6002488
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6002488
EAN / GTIN 7291075206265
Réf. fabricant 6002488
Article hors catalogue L23940 913

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.35 mm, Largeur de coupe (CW) 6.35 mm, Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.35 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.12 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm

Produits adaptés

Porte-outils :