• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DGL 4003C-4D IC328 Plaquettes de tronçonnage réversibles, matières dures et applications difficiles.

Réf.: 6002470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6002470
EAN / GTIN 7291075206227
Réf. fabricant 6002470
Article hors catalogue L23940 865

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.3 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 18.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.08 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 18.9 mm