Escalier 60° largeur des marches 800 mm 14 marches aluminium strié

Réf.: 600234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Escaliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600234
EAN / GTIN 4031405002340
Réf. fabricant 600234

Description

Description:

  • Escalier fixe en aluminium avec inclinaison de 60°
  • Largeur de pas : 800 mm
  • Profondeur de pas : 225 mm
  • Version étagée de série en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante simple face Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés en standard (hauteur : 1 100 mm)
  • Une deuxième main courante conforme à la norme DIN en ISO 14122-3 est requise et disponible moyennant un supplément
  • Pour les escaliers avec une hauteur verticale de 3 000 mm, une plate-forme intermédiaire est nécessaire (moyennant un supplément)
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Charge maximale : Charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 2161 mm
  • Type de construction: 60°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Hauteur : 4500 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 3400 mm
  • Nombre de pas/échelons : 14 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 800 mm