• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant de protection uvex Profi pure HG 60023 taille 8

Réf.: 6002308
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Référence article 6002308
EAN / GTIN 4048612106662
Réf. fabricant 6002308

Description

Description:

L'enduction Hydrogrip imperméable et innovante offre une excellente préhension dans les environnements humides. Avec son support en coton de haute qualité, le gant assure un excellent confort de port, une sensation agréable sur la peau et une température optimale à l'intérieur des gants. La tolérance cutanée est dermatologiquement prouvée (institut proDERM). Le gant de protection est donc aussi parfaitement adapté aux personnes allergiques. Grâce à l'épaisseur du matériau, les produits de la gamme uvex profi pure offrent une bonne protection contre la chaleur (niveau 1).