Support mural, réglable, acier galvanisé

Réf.: 60021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 60021
    EAN / GTIN 4031405600218
    Réf. fabricant 060021
    Article hors catalogue L90110 1193

    Description

    Description:

    • Support mural réglable
    • Pour échelles à arbre
    • Acier galvanisé
    • Remarque : Pour les échelles de 4 à 9 échelons, 2 jeux (= 4 pièces) de supports muraux sont nécessaires, pour les échelles de 10 à 15 échelons 3 jeux (= 6 pièces) de supports muraux, pour les échelles de 16 à 24 échelons 5 jeux (= 10 pièces) de supports muraux sont nécessaires
    • 1 jeu = 2 pièces (1 x droite, 1 x gauche). Des goujons et des boulons à la place des écrous et des boulons ne peuvent être utilisés pour les fixer à l'arbre que si leur adéquation a été démontrée à l'endroit où les conducteurs sont utilisés. Ils doivent être choisis en fonction de la force appliquée au point d'ancrage de l'échelle comme spécifié par le fabricant.
    • Les chevilles et vis pour montage mural ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez contacter des fournisseurs renommés de chevilles pour plus d'informations.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier galvanisé
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Plage de réglage : 50 mm
    • Distance max. Du mur : 215 mm
    • Distance min. Du mur : 165 mm