• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier 60° largeur de marche 600 mm 8 marches aluminium strié

Réf.: 600208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Escaliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600208
EAN / GTIN 4031405002081
Réf. fabricant 600208
Article hors catalogue L90110 883

Description

Description:

  • Escalier fixe en aluminium avec inclinaison de 60°
  • Largeur de pas : 600 mm
  • Profondeur de pas : 225 mm
  • Version étagée de série en aluminium rainuré (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements
  • Main courante simple face Ø 40 mm avec éléments de liaison boulonnés en standard (hauteur : 1 100 mm)
  • Une deuxième main courante conforme à la norme DIN en ISO 14122-3 est requise et disponible moyennant un supplément
  • Pour les escaliers avec une hauteur verticale de 3 000 mm, une plate-forme intermédiaire est nécessaire (moyennant un supplément)
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • Charge maximale : Charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Les raccords standard sont faits d'acier galvanisé, qui conviennent à une utilisation intérieure. Pour un coût supplémentaire, ils peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 1361 mm
  • Type de construction: 60°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Hauteur : 3040 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 1940 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 600 mm