Clé mixte profil UD 17 mm

Réf.: 6001640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6001640
    EAN / GTIN 4010886600160
    Réf. fabricant 6001640
    Article hors catalogue L60160 245

    Description

    Description:

    Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance
    Anneau coudé et coudé 10
    Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 37 mm
    • Hauteur totale [mm]: 23 mm
    • Longueur totale [mm]: 232 mm
    • Poids [lbs]: 0,340 lbs
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 25,0 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 38 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 12,5 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 7,5 mm
    • Hauteur du coude 1: 21 mm
    • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
    • Position de la mâchoire 1: 15°
    • Surface: chromé
    • Coude annulaire: 10°
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Clé de serrage 1 [mm]: 17
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non