GFN 4 IC250 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage et gorges, dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6001578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6001578
    EAN / GTIN 7291075054767
    Réf. fabricant 6001578
    Article hors catalogue L23930 200

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.24 mm, Largeur de coupe (CW) 4.05 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux C
    • Rayon (RE) 0.24 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 4.05 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.1 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :