• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte profil UD 15 mm

Réf.: 6001480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6001480
EAN / GTIN 4010886600146
Réf. fabricant 6001480
Article hors catalogue L60160 643

Description

Description:

Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 32 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21 mm
  • Longueur totale [mm]: 211 mm
  • Poids [lbs]: 0,310 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 22,2 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 34 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 11,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 6,7 mm
  • Hauteur du coude 1: 19 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Clé de serrage 1 [mm]: 15
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non