Bench grinding wheel 200x20x32 mm 10A36N5AV217 steel

Réf.: 600134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 600134
    EAN / GTIN 9003176001346
    Réf. fabricant 600134

    Description

    Description:

    Les meules à liant vitrifié pour touret sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de façon universelle pour la rectification et l'affûtage de divers components. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour une large gamme d’applications, de la rectification grossière à la rectification fine. Ces meules sont fournies dans un emballage convenant aux revendeurs car prenant un minimum de place de stockage. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1 MEULE PLATE
    • Spécification : 10A 36 N5A V217
    • Dimension (D x T x H): 200 x 20 x 32 mm
    • Diamètre: 200 mm
    • Epaisseur: 20 mm
    • Alésage: 32 mm
    • Granulométrie: 36
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier
    • Outillage pour: Touret

    Avantage(s):

    • Utilisation universelle
    • Longue durée de vie
    • Empilable

    Utilisation:

    • Utilisation universelle pour l'usinage de divers composants en ponçage grossier et fin