• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis dynamométrique ∙ 6 % ∙ Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) ∙ 1.5 – 3

Réf.: 6001-3.0/3
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6001-3.0/3
EAN / GTIN 4000896141685
Réf. fabricant 6001-3.0/3
Article hors catalogue L60140 1512

Description

Description:

  • Pour tous les vissages avec couple réduit p. ex. freins à disque sur les bicyclettes
  • Selon « VW Service Information »
    p. ex. pour les vis de fixation au corps du filtre à air, moteur à turbo compresseur 1,4 l sur VW Eos, Golf, Golf Plus et Passat
  • Déclenchement du couple de serrage audible et perceptible par cliquetage dès que la valeur préréglée est atteinte
  • Desserrage possible sans fonction dynamométrique
  • Réglage rapide et précis du couple à l'aide de la clé mâle coudée (HAZET 2100-06, comprise dans la livraison)
  • Attache mâle pour bits avec aimant pour tous les embouts-tournevis (bits) avec entraînement Six pans extérieurs 6,3 = 1/4 pouce ou adaptateurs HAZET 2304 pour raccorder aux douilles Carré mâle 6,3 = 1/4 pouce HAZET 850
  • Précision (tolérance) en référence à EN ISO 6789
  • Contenu :
    Manche dynamométrique avec attache mâle pour bits 2239-7, clé mâle coudée 2100-06
  • Manche en plastique
  • Made In Germany
  • Sortie : Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Poids net (kg): 0.17 kg
  • Nm min.-max.: 1.5 – 3 Nm
  • Tolérance : 6 %
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire
  • Nombre d'outils : 3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier