Tournevis dynamométrique ∙ 15 % ∙ Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) ∙ 0.4 – 1.4

Réf.: 6001-1.4/3
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6001-1.4/3
    EAN / GTIN 4000896190980
    Réf. fabricant 6001-1.4/3
    Article hors catalogue L60140 3684

    Description

    Description:

    • Pour tous les vissages avec couple réduit p. ex. freins à disque sur les bicyclettes
    • Pour les vissages nécessitant un faible couple de serrage comme p. ex. les inserts des valves des pneus d'un système de contrôle de pression des pneus
    • Pour les couples de serrage de 0,4 – 1,4 Nm
    • Déclenchement du couple de serrage audible et perceptible par cliquetage dès que la valeur préréglée est atteinte
    • Desserrage possible sans fonction dynamométrique
    • Réglage rapide et précis du couple à l'aide de la clé mâle coudée (HAZET 2100-06, comprise dans la livraison)
    • Attache mâle pour bits avec aimant pour tous les embouts-tournevis (bits) avec entraînement Six pans extérieurs 6,3 = 1/4 pouce ou adaptateurs HAZET 2304 pour raccorder aux douilles Carré mâle 6,3 = 1/4 pouce HAZET 850
    • Précision (tolérance) en référence à EN ISO 6789
    • Contenu :
      Manche dynamométrique avec attache mâle pour bits 2239-7, clé mâle coudée 2100-06
    • Manche en plastique
    • Made In Germany
    • Sortie : Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
    • Poids net (kg): 0.2 kg
    • Nm min.-max.: 0.4 – 1.4 Nm
    • Tolérance : 15 %
    • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire
    • Nombre d'outils : 3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier