PowerMaxx BS Basic Set Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 600080710
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600080710
EAN / GTIN 4061792249462
Réf. fabricant 600080710
Article hors catalogue L01750 1632

Description

Exécution:

Perceuse/visseuse sans fil PowerMaxx BS Basic Set avec atelier mobile 41 pièces ; mallette de transport en plastique ; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40

Description:

  • Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
  • Atelier mobile (41 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10 mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), porte-embout (60 mm), cutter avec 2 lames de rechange
  • Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
  • Indicateur de capacité pratique pour le contrôle du niveau de charge de la batterie
Équipement standard:
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture, 2 batteries enfichables Li-Power (12 V/2,0 Ah), Chargeur LC 40, Coffret en plastique, Set d'accessoires

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 84 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Perçage dans le métal : 2,5 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Perçage sans impact : 2,5 m/s²
  • Type de batterie : Li-Power
  • Tension de la batterie : 12 V
  • Capacité de la batterie : 2 x 2 Ah
  • Couple maximal, doux : 17 Nm
  • Couple maximal, dur : 34 Nm
  • Couple réglable : 0,5 - 5 Nm
  • Mèche Ø acier : 10 mm
  • Mèche Ø bois tendre : 18 mm
  • Vitesses à vide : 0 - 360 / 0 - 1400 rpm
  • Capacité du mandrin : 1 - 10 mm
  • Poids sans batterie : 0,75 kg
  • Poids avec batterie : 0,95 kg
  • Poids brut : 3,345 kg