Description:
Le lame crochue No. 60 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 59 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.
Le lame crochue No. 60 est disponible sous la référence 60,70 dans le distributeur de lames de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
Couper :
Meulage standard
- Facettes de lame :
caractéristiques de la lame à un pli
:
lame utilisable dans un sens
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage standard
- Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté