CLE POLYGONALE DROITE 12X13

Réf.: 59L.12X13
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 59L.12X13
EAN / GTIN 3148519379280
Réf. fabricant 59L.12X13
Article hors catalogue L60130 9101

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clés mixtes coudées extra-longues: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéal pour les écrous en série
  • chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 12X13
  • B [mm]: 17,3
  • B1 [mm]: 18,8
  • E [mm]: 10,4
  • E1 [mm]: 11,3
  • L [mm]: 330

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop